Keilst.-Drehf. DURO T Gr. 315mm KK11 D Röhm

Artikelnummer: Z00293478
EAN: 4019208228457
Herstellernummer: 437663
Keilst.-Drehf. DURO T Gr. 315mm KK11 D Röhm
Inkl. Steuern: 5.545,47 € VE 1 Stück Netto 4.660,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T, mit Kurzkegel DIN 55029, mit Stehbolzen für Camlock Ausführung: Futterkörper komplett oberflächengehärtet und statisch ausgewuchtet. Hohe Steifigkeit garantiert Genauigkeit bei höherer Belastung, bei bis zu 20 % höheren Spannkräften. Die Rund- und Planlauftoleranz ist doppelt so genau wie bei DIN 69386/I vorgeschrieben. Hohe Bedienerfreundlichkeit sowie hohe Backenwechselwiederholgenauigkeit, mit Sichtmarkierung für Backen-Schnellverstellung und ansprechender Außenform inklusive Spritzwasserkante. Sehr hoher Korrosionsschutz durch sehr gute Schmiermöglichkeiten der stark beanspruchten Gleitflächen wie: - Spindelgewinde und Spindel-Abstützfläche - Keilstangen - Treibring - Gleitsteine Anwendung: Für Drehmaschinen. In Verbindung mit einer Grundplatte ist das Keilstangenfutter auch stationär auf Fräsmaschinen, Teilapparaten und Bearbeitungszentren einsetzbar. Lieferumfang: Mit Grundbacken und Umkehr-Aufsatzbacken sowie Sicherheitsschlüssel. * Bei Erhalt der Genauigkeit. Attribute: D: 143,0 mm, Drehmoment*: 80 N·m, Drehzahl max.: 3300 min-1, Durchgangsbohrung-Ø: 87 mm, F: 235,0 mm, Größe: 315 mm, Kurzkegel: 11 , Spannkraft*: 80 kN

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Max. Drehmoment (Nm) 210
max Drehzahl min-1 3300
Max. Spannkraft (kN) 240
Ø (mm) 143,0
Durchgangsbohrung-D mm 87
Kurzkegel 11
Größe (mm) 315
F mm 235,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen