Schlüssel f. DURO f.Gr. 400mm Röhm

Artikelnummer: Z00293504
EAN: 4019208023847
Herstellernummer: 94047
Röhm
Schlüssel f. DURO f.Gr. 400mm Röhm
Inkl. Steuern: 182,38 € VE 1 Stück Netto 153,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlüssel für Dreibacken-Drehfutter DURO-T Attribute: Größe: 500 mm, Vierkant: 19 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant (mm) 19
Größe (mm) 500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen