Sicherheitsschl. f. DURO f.Gr. 200mm Röhm

Artikelnummer: Z00293506
EAN: 4019208066790
Herstellernummer: 242174
Röhm
Sicherheitsschl. f. DURO f.Gr. 200mm Röhm
Inkl. Steuern: 111,10 € VE 1 Stück Netto 93,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sicherheitsschlüssel mit Aushebestift für Dreibacken-Drehfutter DURO-T Attribute: Größe: 200 mm, Vierkant: 12 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant (mm) 12
Größe (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen