Sicherheitsschl. f. DURO f.Gr. 315mm Röhm

Artikelnummer: Z00293508
EAN: 4019208066813
Herstellernummer: 242176
Sicherheitsschl. f. DURO f.Gr. 315mm Röhm
Inkl. Steuern: 194,27 € VE 1 Stück Netto 163,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sicherheitsschlüssel mit Aushebestift für Dreibacken-Drehfutter DURO-T Attribute: Größe: 315 mm, Vierkant: 17 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant (mm) 17
Größe (mm) 315
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen