Vier-Backen-Stz. D6350 AB125mm Röhm

Artikelnummer: Z00293363
EAN: 4019208034607
Herstellernummer: 107642
Vier-Backen-Stz. D6350 AB125mm Röhm
Inkl. Steuern: 94,46 € VE 1 Stück Netto 79,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatzbacke für Spiralring-Vierbacken-Drehfutter, 4-teilig, ungestufte Aufsatzbacken, ungehärtet, Röhm Ausführung: Aus 16MnCr5, ungehärtet. Attribute: Breite B2: 26,5 mm, Größe: 125 mm, Höhe C2: 38 mm, Länge A2: 62 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (a2) (mm) 62
Breite B2 mm 26,5
Höhe C2 mm 38
Größe (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen