Vier-Backen-Stz. D6350 AB400mm Röhm

Artikelnummer: Z00293368
EAN: 4019208034331
Herstellernummer: 107581
Röhm
Vier-Backen-Stz. D6350 AB400mm Röhm
Inkl. Steuern: 259,15 € VE 1 Stück Netto 217,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatzbacke für Spiralring-Vierbacken-Drehfutter, 4-teilig, ungestufte Aufsatzbacken, ungehärtet, Röhm Ausführung: Aus 16MnCr5, ungehärtet. Attribute: Breite B2: 42,5 mm, Größe: 400 mm, Höhe C2: 65 mm, Länge A2: 137 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (a2) (mm) 137
Breite B2 mm 42,5
Höhe C2 mm 65
Größe (mm) 350/400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen