Vier-Backen-Stz. D6350 BB200mm Röhm

Artikelnummer: Z00293291
EAN: 1234
Herstellernummer: 110068
Vier-Backen-Stz. D6350 BB200mm Röhm
Inkl. Steuern: 233,47 € VE 1 Stück Netto 196,19 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Ersatzbacke für Spiralring-Vierbacken-Drehfutter, 4-teilig, nach außen abgestuft, gehärtet, Röhm Anwendung: Als Bohrbacke für Drehfutter DIN 6350. Attribute: Breite B: 20 mm, Größe: 200 mm, Höhe C: 53,5 mm, Länge A: 69 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (a) (mm) 69
Breite (b) (mm) 20
Höhe (c) (mm) 53,5
Größe (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen