Vier-Backen-Stz. D6350 BL160mm Röhm

Artikelnummer: Z00293331
EAN: 4019208034492
Herstellernummer: 107602
Röhm
Vier-Backen-Stz. D6350 BL160mm Röhm
Inkl. Steuern: 133,66 € VE 1 Stück Netto 112,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatzbacke für Spiralring-Vierbacken-Drehfutter, 4-teilig, ungestufte Blockbacke, ungehärtet, Röhm Ausführung: Aus 16MnCr5, ungehärtet. Attribute: Breite B: 18 mm, Größe: 160 mm, Höhe C: 47,5 mm, Länge A: 61 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (a) (mm) 61
Breite (b) (mm) 18
Höhe (c) (mm) 47,5
Größe (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen