Vier-Backen-Stz. D6350 DB80mm Röhm

Artikelnummer: Z00293304
EAN: 1234
Herstellernummer: 110073
Vier-Backen-Stz. D6350 DB80mm Röhm
Inkl. Steuern: 181,18 € VE 1 Stück Netto 152,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Beschreibung

Ersatzbacke für Spiral-Vierbacken-Drehfutter, 4-teilig, nach innen abgestuft, gehärtet, Röhm Anwendung: Als Drehbacke für Drehfutter DIN 6350. Attribute: Breite B: 12 mm, Größe: 80 mm, Höhe C: 26,0 mm, Länge A: 37 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (a) (mm) 37
Breite (b) (mm) 12
Höhe (c) (mm) 26,0
Größe (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen