Vierb.-Drehf. D6350 ZS 500mm Röhm

Artikelnummer: Z00293258
EAN: 4019208029436
Herstellernummer: 103340
Röhm
Vierb.-Drehf. D6350 ZS 500mm Röhm
Inkl. Steuern: 6.233,22 € VE 1 Stück Netto 5.238,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Spiralring-Vierbacken-Drehfutter Stahl-ZS Ausführung: Mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350, Form A. Mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend. Anwendung: Zum universellen Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw. Lieferumfang: Vierbacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit je einem Satz nach außen gestufter Backen (Bohrbacken) und nach innen gestufter Backen (Drehbacken). Hinweis: Ersatzbacken sind separat bestellbar. Attribute: Backenhöhe J: 54,5 mm, Durchgangsbohrung-Ø E: 190 mm, Größe A: 500 mm, Höhe ohne Backen D: 120,0 mm, Zentrierbohrung B: 420 mm, Zentriertiefe C: 5 mm, Zoll: 20

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max Drehzahl min-1 1300
Zentrierbohrung B mm 420
Zentriertiefe C mm 5
Zoll 20
Durchgangsbohrung-D E mm 190
Backenhöhe J mm 54,5
Höhe ohne Backen D mm 120,0
Größe A mm 500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen