Vierb.-Drehf. D6350 ZS 80mm Röhm

Artikelnummer: Z00293250
EAN: 4019208028293
Herstellernummer: 102505
Röhm
Vierb.-Drehf. D6350 ZS 80mm Röhm
Inkl. Steuern: 456,40 € VE 1 Stück Netto 383,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralring-Vierbacken-Drehfutter Stahl-ZS Ausführung: Mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350, Form A. Mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend. Anwendung: Zum universellen Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw. Lieferumfang: Vierbacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit je einem Satz nach außen gestufter Backen (Bohrbacken) und nach innen gestufter Backen (Drehbacken). Hinweis: Ersatzbacken sind separat bestellbar. Attribute: Backenhöhe J: 14,0 mm, Durchgangsbohrung-Ø E: 19 mm, Größe A: 80 mm, Höhe ohne Backen D: 39,5 mm, Zentrierbohrung B: 56 mm, Zentriertiefe C: 3 mm, Zoll: 3.1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max Drehzahl min-1 7000
Zentrierbohrung B mm 56
Zentriertiefe C mm 3
Zoll 3.1/4
Durchgangsbohrung-D E mm 19
Backenhöhe J mm 14,0
Höhe ohne Backen D mm 39,5
Größe A mm 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen