Aufsteckknarre 1/4" 24 mm

Artikelnummer: Z00419005
EAN: 4002805754009
Aufsteckknarre 1/4" 24 mm
Inkl. Steuern: 61,20 € VE 1 Stück Netto 51,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aufsteckknarre

In Kombination mit dem DREMOMETER zum kontrollierten Schraubenanzug. Feingängige, robuste Ausführung für Rechtsgang, hergestellt aus Chrom-Vanadium.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schwenkwinkel 18°
Vierkantantrieb Zoll 1/4
Ø (mm) 24
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Höhe ohne Außen-vierkant (mm) 21
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen