Aufsteckknarre 3/4 3/4 rechtsgang Gedore

Artikelnummer: Z00303206
EAN: 1234
Herstellernummer: 754-04
Aufsteckknarre 3/4 3/4 rechtsgang Gedore
Inkl. Steuern: 129,32 € VE 1 Stück Netto 108,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Aufsteckknarre Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, besonders robust und feingängig. Für Rechtsgang. Anwendung: In Verbindung mit den Drehmomentschlüsseln zum kontrollierten Schraubenanzug. Hinweis: Geeignete Drehmomentschlüssel siehe (Bestell-Nr. 6232 und Bestell-Nr. 6234). Aufsteckknarren für Linksgang auf Anfrage. Attribute: Höhe: 53 mm, Ø: 65 mm, Schwenkwinkel: 10,0° , Vierkantantrieb: 3/4 Zoll

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 53
Vierkantantrieb Zoll 3/4
Ø 65 Millimeter
Schwenkwinkel 10,0 Grad
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen