Aufsteckknarre 3/8 3/8 rechtsgang Gedore

Artikelnummer: Z00303204
EAN: 1234
Herstellernummer: 754-01
Aufsteckknarre 3/8 3/8 rechtsgang Gedore
Inkl. Steuern: 74,80 € VE 1 Stück Netto 62,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Aufsteckknarre Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, besonders robust und feingängig. Für Rechtsgang. Anwendung: In Verbindung mit den Drehmomentschlüsseln zum kontrollierten Schraubenanzug. Hinweis: Geeignete Drehmomentschlüssel siehe (Bestell-Nr. 6232 und Bestell-Nr. 6234). Aufsteckknarren für Linksgang auf Anfrage. Attribute: Höhe: 28 mm, Ø: 35 mm, Schwenkwinkel: 20,0° , Vierkantantrieb: 3/8 Zoll

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schwenkwinkel 20,0 Grad
Vierkantantrieb Zoll 3/8
Ø (mm) 35
Höhe (mm) 28
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen