• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 39%

KS TOOLS ¼" Vergrößerungsadapter, ¼"F x 3/8"M

UVP: 2,00 € 1,21 € Netto 1,02 €
- 44%

GEDORE Vergrößerungsstück 3/8" auf ½"

UVP: 10,48 € 5,84 € Netto 4,91 €
- 39%

GEDORE Einsatz-Halter kurz ¼" skt - ¼" vkt

UVP: 11,07 € 6,77 € Netto 5,69 €
- 44%

GEDORE Reduzierstück 3/8" auf ¼"

UVP: 10,48 € 5,90 € Netto 4,96 €
- 40%

carolus Einsatz-Halter ¼" vkt x ¼" skt

UVP: 1,06 € 0,64 € Netto 0,54 €
- 37%

carolus Einsatz-Halter ¼" vkt x ¼" skt

UVP: 1,58 € 1,00 € Netto 0,84 €
- 37%

carolus Verlängerung ½", 250 mm

UVP: 8,70 € 5,45 € Netto 4,58 €
- 40%

KS TOOLS ¼" +½" Steckschlüssel-Satz, 108-tlg.

UVP: 199,00 € 119,90 € Netto 100,76 €
- 39%

KS TOOLS ½" Spezialadapter, magnetisch, 72mm

UVP: 7,39 € 4,51 € Netto 3,79 €
- 11%

KS TOOLS 3/8" Vergrößerungsadapter, 3/8"F x ½"M

UVP: 5,76 € 5,14 € Netto 4,32 €
- 33%
- 23%

carolus Steckschlüssel-Satz 3/4", 14-teilig

UVP: 260,61 € 199,96 € Netto 168,03 €
- 37%

GEDORE Aufsteckknarre 3/8" links

Artikelnummer:  
Z00047325 
EAN:  
4002805754115 
Herstellernummer:  
7686770 
Marke:  
GEDORE 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 124,47 €
78,84 €

Netto 66,25 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 37%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antriebsaufnahme Vierkant 3/8 Zoll
Antriebsvierkant 3/8 Zoll
Ausführung Linksgang
Dauerbelastbarkeit Antrieb 3/8" = 135 N·m
Gewicht kg 0,150 Kilogramm
Kopfdurchmesser 35 Millimeter
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t) 28 Millimeter
Rückschwenkwinkel 20,0 Grad
Verwendung / Einsatz AL
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Einsatz: • In Kombination mit dem DREMOMETER zum kontrollierten Schraubenanzug Ausführung: • Feingängige, robuste Aufsteckknarren • Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl Lieferumfang: • Aufsteckknarre • Einzeln, im Polybeutel
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 45%
77,35 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 45%
141,11 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben