Einsatzring für Freilaufknarre 41,0 mm, 12-kant

Artikelnummer: Z00418989
EAN: 4010886624838
Gedore
Einsatzring für Freilaufknarre 41,0 mm, 12-kant
Inkl. Steuern: 18,71 € VE 1 Stück Netto 15,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

12-kant

UD-Profil, CV-Stahl 31CrV3, geschliffen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Passende Knarre Größe (") 20
Ø (mm) 56,6
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen