GEDORE Einsatzring für Freilaufknarre 8,0mm 12-kant

Artikelnummer: Z00418976
EAN: 4010886624500
Herstellernummer: 6245000
GEDORE Einsatzring für Freilaufknarre 8,0mm 12-kant
UVP: 10,96 €   - Sie sparen 32%
Brutto Set-Preis 7,45 € Netto 6,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

12-kant

UD-Profil, CV-Stahl 31CrV3, geschliffen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Passende Knarre Größe 6 Sekunde (Bogensekunde)
Ø 19,7 Millimeter
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Zielgruppe Industrie
Verpackungseinheit 1 Stück
Schlüsselweite 8 Millimeter
Durchmesser d1 19,7 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]