• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 44%

GEDORE Umschaltknarre ½" 270 mm

UVP: 77,83 € 43,42 € Netto 36,49 €
- 39%

carolus Einsatz-Halter ¼" vkt x ¼" skt

UVP: 1,58 € 0,96 € Netto 0,81 €
- 37%

carolus Einsatz-Halter ¼" vkt x ¼" skt

UVP: 1,06 € 0,67 € Netto 0,56 €
- 47%

GEDORE Umschaltknarre ¼" 127 mm

UVP: 62,00 € 32,65 € Netto 27,44 €
- 41%

GEDORE Satz Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar 5-tlg 8-19 mm

UVP: 162,32 € 95,20 € Netto 80,00 €
- 37%

carolus Bit-Adapter ⅜" vkt x ¼" skt

UVP: 4,75 € 2,97 € Netto 2,50 €
- 38%

GEDORE Reduzierstück ⅜" auf ¼"

UVP: 10,48 € 6,53 € Netto 5,49 €
- 43%

GEDORE Reduzierstück 1" auf 3/4"

UVP: 37,84 € 21,46 € Netto 18,03 €
- 49%

GEDORE Umschaltknarre ¼" 127 mm

UVP: 65,81 € 33,72 € Netto 28,34 €
- 42%

GEDORE Umschaltknarren-Kopf 1" 184 mm

UVP: 193,73 € 112,11 € Netto 94,21 €
- 46%

carolus Steckschlüssel-Satz ½"+¼" 49-teilig, in Kunststoff-Box

UVP: 214,91 € 115,68 € Netto 97,21 €
- 44%

GEDORE Steckschlüssel-Satz ½" 13-tlg 6-kant 10-24 mm

UVP: 236,45 € 133,55 € Netto 112,23 €
- 45%
- 53%
- 50%
- 12%
- 32%

HAZET Umschaltknarre, kurz 863K - Vierkant massiv 6,3 mm (¼ Zoll)

UVP: 42,36 € 29,00 € Netto 24,37 €

GEDORE Satz Maulschlüssel mit Ringratsche 12-teilig

12 Stück pro Garnitur

155,14 € Netto 130,37 €
- 42%

carolus Ring-Umschaltknarre ½"

UVP: 34,63 € 19,94 € Netto 16,76 €
- 37%

carolus Verlängerung ½", 75 mm

UVP: 5,27 € 3,31 € Netto 2,78 €

STAHLWILLE Steckschlüssel-Garnitur ¼"

29 Stück pro Garnitur

181,44 € Netto 152,47 €

KS TOOLS 3/4" Reduzieradapter

8,98 € Netto 7,55 €
- 25%

HAZET Einpress-4kt. 1058-02

UVP: 7,62 € 5,75 € Netto 4,83 €
- 41%

GEDORE Adapter-Satz ¼" - 3/4", 5-teilig

UVP: 59,02 € 34,95 € Netto 29,37 €
- 33%
- 33%

HAZET Umschaltknarre 863P - Vierkant massiv 6,3 mm (¼ Zoll)

UVP: 48,97 € 32,94 € Netto 27,68 €
- 24%

HAZET Umschaltknarre 8816P - Vierkant massiv 10 mm (⅜ Zoll)

UVP: 56,11 € 42,40 € Netto 35,63 €
- 34%

HAZET Smart Case Steckschlüssel-/Bit-Satz 38 teilig 6,3mm (1?4") 856-1

UVP: 196,11 € 129,47 € Netto 108,80 €
- 26%

VIGOR Steckschlüssel-Satz 216-teilig V3277

UVP: 213,01 € 158,00 € Netto 132,77 €
- 37%

carolus Magnet-Adapter 5/16" skt x 5/16" skt

UVP: 7,91 € 4,96 € Netto 4,17 €
- 38%

GEDORE Pilzkopf ½" für DREMASTER DMK

UVP: 20,28 € 12,65 € Netto 10,63 €
- 39%

carolus Adapter ⅜" vkt x 5/16" skt

UVP: 5,47 € 3,34 € Netto 2,81 €
- 23%

carolus Steckschlüssel-Satz 3/4", 14-teilig

UVP: 260,61 € 199,96 € Netto 168,03 €
- 37%

carolus Adapter ½" vkt x 5/16" skt

UVP: 3,89 € 2,44 € Netto 2,05 €
- 28%

carolus Adapter- und Verlängerungssatz 6in2

UVP: 22,55 € 16,27 € Netto 13,67 €
- 44%

GEDORE Freilaufknarre ohne Ring 10", 255 mm

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 54,03 €
30,33 €

Netto 25,49 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 255 Millimeter
Gewicht kg 0,277 Kilogramm
Kopfbreite (b, b1, n, W3) 38,0 Millimeter
Kopfdurchmesser (d, d1) 34 Millimeter
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t) 16 Millimeter
Länge (L, L1) 255 Millimeter
Länge 2 10 Zoll
für 12-kant-Einsätze 18 - 23 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Friktionsschlüssel für Einsatzringe 31 R und 31 VR • Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben