• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 39%

carolus Einsatz-Halter ¼" vkt x ¼" skt

UVP: 1,58 € 0,96 € Netto 0,81 €
- 43%

KS TOOLS Steckschlüssel-Satz ¼" + ½", 94-teilig

UVP: 172,95 € 98,09 € Netto 82,43 €
- 43%

carolus Doppel-Ringratschenschlüssel 4in1

UVP: 38,08 € 21,71 € Netto 18,24 €
- 43%

GEDORE Reduzierstück 3/4" auf ½" mit Stiftsicherung

UVP: 19,39 € 11,03 € Netto 9,27 €
- 37%

carolus Einsatz-Halter ¼" vkt x ¼" skt

UVP: 1,06 € 0,67 € Netto 0,56 €
- 12%
- 42%

KS TOOLS ¼" +½" Steckschlüssel-Satz, 82teilig

UVP: 223,71 € 129,25 € Netto 108,61 €
- 28%

HAZET Umschaltknarre 863P - Vierkant massiv 6,3 mm (¼ Zoll)

UVP: 48,97 € 35,32 € Netto 29,68 €
- 44%

GEDORE Verlängerung, flexibel, ¼" 120 mm

UVP: 16,95 € 9,45 € Netto 7,94 €
- 42%

GEDORE Vergrößerungsstück ½" auf 3/4"

UVP: 14,65 € 8,47 € Netto 7,12 €
- 43%

GEDORE Reduzierstück 1" auf 3/4"

UVP: 37,84 € 21,46 € Netto 18,03 €
- 45%

GEDORE Quergriff ½" 292 mm

UVP: 19,94 € 11,01 € Netto 9,25 €
- 45%

GEDORE Steckschlüssel-Satz 3/8" 22-tlg 6-kant 6-22 mm

UVP: 338,91 € 186,82 € Netto 156,99 €
- 41%

GEDORE Montageschlüssel M10, 17x19 mm

UVP: 91,39 € 53,61 € Netto 45,05 €
- 36%

HAZET Umschaltknarre, lang 916L - Vierkant massiv 12,5 mm (½ Zoll)

UVP: 95,32 € 61,00 € Netto 51,26 €
- 24%

HAZET Quergriff 8815 - Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)

UVP: 19,87 € 15,01 € Netto 12,61 €
- 32%

HAZET Umschaltknarre, kurz 863K - Vierkant massiv 6,3 mm (¼ Zoll)

UVP: 42,36 € 29,00 € Netto 24,37 €
- 42%

carolus Hebel-Umschaltknarre ½", ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff

UVP: 34,63 € 20,00 € Netto 16,81 €
- 44%

carolus Umschaltknarre ¼", ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff

UVP: 26,18 € 14,70 € Netto 12,35 €
- 45%

GEDORE Steckschlüssel-Satz ¼" 36-tlg

UVP: 352,95 € 194,54 € Netto 163,48 €
- 13%

GEDORE Steckschlüssel-Satz ¼" 37-tlg

UVP: 109,36 € 95,00 € Netto 79,83 €
- 37%

carolus Verlängerung ½", 250 mm

UVP: 8,70 € 5,45 € Netto 4,58 €
- 34%

KS TOOLS ½" Umschaltknarre 72 Zähne

UVP: 59,15 € 39,00 € Netto 32,77 €
- 43%

KS TOOLS Kipp-Verlängerungs-Satz 9-tlg.

UVP: 51,17 € 29,31 € Netto 24,63 €
- 40%

KS TOOLS ¼" Vergrößerungsadapter ¼"F x 3/8"M

UVP: 2,00 € 1,20 € Netto 1,01 €
- 45%
- 34%

HAZET Einpress-4kt. 1058-02

UVP: 7,62 € 5,00 € Netto 4,20 €
- 35%
- 34%

HAZET Umschaltknarre 8816P - Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)

UVP: 56,11 € 36,79 € Netto 30,92 €
- 40%

KS TOOLS ¼" Vierkant-Adapter-Satz, 3-tlg.

UVP: 8,27 € 5,00 € Netto 4,20 €
- 43%

KS TOOLS ½" Verlängerung 50mm

UVP: 5,44 € 3,11 € Netto 2,61 €
- 26%

VIGOR Steckschlüssel-Satz 216-teilig V3277

UVP: 213,01 € 158,00 € Netto 132,77 €
- 41%

GEDORE Pilzkopf ½" für DREMASTER DMK

UVP: 20,28 € 12,00 € Netto 10,08 €
- 39%

carolus Sechskantschaft ¼"

UVP: 5,28 € 3,22 € Netto 2,71 €
- 41%

carolus Umschaltknarre 3/4"

UVP: 83,06 € 49,06 € Netto 41,23 €
- 43%

GEDORE Freilaufknarre ohne Ring 20", 500 mm

Artikelnummer:  
Z00416169 
EAN:  
4010886624357 
Herstellernummer:  
6243570 
Marke:  
GEDORE 

5 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 127,33 €
72,63 €

Netto 61,03 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 500 Millimeter
Gewicht kg 0,961 Kilogramm
Kopfbreite (b, b1, n, W3) 63,6 Millimeter
Kopfdurchmesser (d, d1) 57 Millimeter
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t) 20 Millimeter
Länge (L, L1) 500 Millimeter
Länge 2 20 Zoll
für 12-kant-Einsätze 34 - 41 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Friktionsschlüssel für Einsatzringe 31 R und 31 VR • Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

5 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben