Freiraumknarre, Umschalt- scheibe, Readyflex, 1/4"

Artikelnummer: Z00118784
Herstellernummer: 259781
Freiraumknarre, Umschalt- scheibe, Readyflex, 1/4"
Inkl. Steuern: 59,26 € VE 1 Stück Netto 49,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung:
Knarren nach DIN 3122, ISO 3315 für Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C6.3, ISO 1174 mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Verzahnung 5° (72 Zähne)
Ausstattung Readyflex-Freiraumknarre mit Metallumschaltscheibe, Winkel ü
Ausfuehrung Carolus
Länge 135 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen