Ratschen-Gehäuse

Artikelnummer: Z00352552
EAN: 4000896174171
Herstellernummer: 9022P-1-01/5
Ratschen-Gehäuse
UVP: 100,32 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 74,70 € VE 1 Stück Netto 62,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Ratschen-Gehäuse

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Netto-Gewicht (kg) 0.42
Netto-Gewicht (g) 422
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen