Ratschengehäuse

Artikelnummer: Z00351737
EAN: 4000896188178
Herstellernummer: 9020P-2-012/3
Ratschengehäuse
UVP: 29,21 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 23,17 € VE 1 Stück Netto 19,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Ratschengehäuse

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Netto-Gewicht (kg) 0.07
Netto-Gewicht (g) 72
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen