1/4" - 90° Winkel-Schraubaufsatz für Bohrmaschinen und Akkuschrauber

Artikelnummer: Z00007935
EAN: 4000146019559
Herstellernummer: 398051
PROJAHN
1/4" - 90° Winkel-Schraubaufsatz für Bohrmaschinen und Akkuschrauber
Inkl. Steuern: 61,15 € VE 1 Stück Netto 51,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

90° Winkel-Bohradapter

  • Schnellspannfutter (1 10 mm)
  • 1/4" Bohrfutteraufnahme
  • Ideal für Bohr- und Schraubarbeiten an schlecht zugänglichen Stellen und Winkeln, wie z. B. im Möbel-, Fenster-, Karosserie und Automobilbau
  • Extra schwere und stabile Ausführung aus Metall: Langlebig und robust, kugelgelagerte Führungen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Beschr./Descr. 1/4 "Bohrfutteraufnahme

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen