Einsteckknarre 14x18 mm 1/2"

Artikelnummer: Z00426897
EAN: 4018754034536
Stahlwille
Einsteckknarre 14x18 mm 1/2"
Inkl. Steuern: 71,69 € VE 1 Stück Netto 60,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahlwille

Mit Rechteck-Aufnahme 9 x 12 mm und 14 x 18 mm. Die Dauerbelastbarkeit ist begrenzt. Sie darf bei Verwendung größerer Drehmomentschlüssel nicht überschritten werden.

Umschaltbar, Feinverzahnung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb Zoll 1/2
Nm max. 300
Rechteck-Aufnahme (mm) 14 x 18
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen