Ösenschraube OES 12x120 blau passiviert apolo MEA

Artikelnummer: Z00062760
EAN: 4001990545812
Herstellernummer: 912120OES
Apolo MEA
Ösenschraube OES 12x120 blau passiviert apolo MEA
Inkl. Steuern: 29,63 € VE 20 Stück Netto 24,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

die Ösenschraube und der Gerüstdübel GR sind aufeinander abgestimmt für hohe Haltewerte · Schweißverbindung verhindert das Aufbiegen der Öse · Markierungen ermöglichen die Sichtkontrolle der Einschraubtiefe · Schrauben-Ø 12 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material galvanisch verzinktes Stahlblech
Ösen-Ø (mm) 23
Schaftlänge (mm) 120
Schrauben-Ø (mm) 12
Typ ÖS 12-120

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen