apolo MEA Ösenschraube OES 12x160 blau passiviert apolo MEA

Artikelnummer: Z00062761
EAN: 4001990545829
Herstellernummer: 912160OES
apolo MEA Ösenschraube OES 12x160 blau passiviert apolo MEA
Brutto Set-Preis 35,64 € 20 Stück pro Karton Netto 29,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

die Ösenschraube und der Gerüstdübel GR sind aufeinander abgestimmt für hohe Haltewerte · Schweißverbindung verhindert das Aufbiegen der Öse · Markierungen ermöglichen die Sichtkontrolle der Einschraubtiefe · Schrauben-Ø 12 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material galvanisch verzinktes Stahlblech
Typ ÖS 12-160
Ösen-Ø 23 Millimeter
Schrauben Ø 12 Millimeter
Schaftlänge 160 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]