Augenspülstation, inkl. 2Fl.500 ml,Wandbox,Spiegel

Artikelnummer: Z00309163
EAN: 5701684465011
Herstellernummer: 4650
Plum
Augenspülstation, inkl. 2Fl.500 ml,Wandbox,Spiegel
Inkl. Steuern: 78,27 € VE 1 Stück Netto 65,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Augenspülstation Ausführung: Staubdichte Wandbox mit 2 x 0,5 l sterilen Augenspülflaschen (nach DIN 12930), integriertem Piktogramm und Spiegel. Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen. Anwendung: Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Fremdkörper und Staub sowie Schmutz anfallen. Spülzeit insgesamt ca. 10 Minuten. Attribute: Abmessung B x T x H: 227 x 110 x 265 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung B x T x H mm 227 x 110 x 265
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen