SÖHNGEN SÖHNGEN® Augen-Sofortspülung oculav NIT/2010013, Inh. 250 ml

Artikelnummer: Z00021470
EAN: 4250108801481
Herstellernummer: 2010013
SÖHNGEN SÖHNGEN® Augen-Sofortspülung oculav NIT/2010013, Inh. 250 ml
Inkl. Steuern: 15,73 € VE 1 Flasche (250 ml) Netto 13,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
6,29 € / 100 ml

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• gebrauchsfertige Sterillösung für sofortige Spülung der Augen am Unfallort • Pufferlösung bindet, neutralisiert auch bei Verätzungen durch Säure, Lauge, Pfefferspray, CS-Kampfgas, Tränengas • Medizinprodukt nach MPG, entspricht DIN EN 15154-4 • 3 Jahre haltbar • Kunststoffbox, orange, mit Wandhalterung • 4 gebrauchsfertige Druckspülflaschen à 250 ml, Augenkompressen, -klappe, Silk-Pflasterstreifen, DERMOTEKT®-Kompresse, Einmal-Schutzhandschuhe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 250 ml
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen