Kugel-Auslaufventil Geka 1/2 Vernickelt

Artikelnummer: Z00061764
EAN: 4015933006766
Herstellernummer: 3101SSB
Kugel-Auslaufventil Geka 1/2 Vernickelt
Inkl. Steuern: 6,43 € VE 1 Stück Netto 5,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

leichte Bauart · Schlauchverschraubung ABS vernickelt mit Dichtring NBR

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gehäuse Messing, vernickelt
Hebel Stahl, rot lackiert
Anschlussgewinde Zoll (″) 1/2
Anschlussgewinde mm 20,95
Dichtung ohne
Betriebsdruck (bar) 10
Spindelabdichtung NBR
Kugel Nein
Nenngröße mm 20,95
Nenngröße 1/2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen