hünersdorff Auslaufhahn HD-PE Tüllenanschluss Innen-D.15mm/ Außen-D.19mm Verschraubung DIN50

Artikelnummer: Z00064291
EAN: 4007228550405
Herstellernummer: 550400
hünersdorff Auslaufhahn HD-PE Tüllenanschluss Innen-D.15mm/ Außen-D.19mm Verschraubung DIN50
Inkl. Steuern: 5,85 € VE 1 Stück Netto 4,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

natur mit Drehgriff · für Kanister mit Verschraubung DIN 50 · Tüllenanschluss Außen-Ø 19 mm, Innen-Ø 15 mm · säure- und chemikalienbeständig · druckbeständig bis 0,4 bar · lebensmittelbeständig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

passend für Kanister 9000 450205-206
Innengewinde mm 15 Millimeter
Außengewinde mm 19 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen