Auspuffrohr-Schneider 4682-1 · l: 315 mm Ersatz- und EinzelteileAbgasanlage

Artikelnummer: Z00351320
EAN: 4000896149384
Herstellernummer: 4682-1
Auspuffrohr-Schneider 4682-1 · l: 315 mm Ersatz- und EinzelteileAbgasanlage
UVP: 235,14 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 172,18 € VE 1 Stück Netto 144,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Bis 6 mm Wandstärke und 113 mm Durchmesser geeignet

  • Ketten-Rohrabschneider zum Trennen von Rohren aus verzinktem oder rostfreiem (V2A) Stahl, Kupfer, PVC und Aluminium bis 6 mm Wandstärke
  • 15 Schneidrädchen aus legiertem Stahl
  • Rohrdurchmesser 21 bis 113 mm
  • Einfaches Nachstellen mit der Flügelschraube während des Schneidens
  • Oberfläche: vernickelt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 315
Durchmesser, max. mm 113
Durchmesser, min. mm 21
Anwendungsbereich MOTOR > Abgasanlage/Lambdasonde
Durchmesser_min-max 21 - 113
Gesamtlänge (für eClass) 315
Fahrzeug-Hersteller Allgemeine Anwendung
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen