Auspuffrohr-Schneider 4682 · l: 255 mm Ersatz- und EinzelteileAbgasanlage

Artikelnummer: Z00351327
EAN: 4000896022168
Herstellernummer: 4682
HAZET
Auspuffrohr-Schneider 4682 · l: 255 mm Ersatz- und EinzelteileAbgasanlage
Inkl. Steuern: 118,44 € VE 1 Stück Netto 99,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Ketten-Rohrabschneider zum Trennen von Auspuffrohren insbesondere aus V2A-Stahl bis 2,5 mm Wandstärke und 80 mm Durchmesser geeignet
  • Größere Schneiddurchmesser werden durch Verlängern mit der Kette 4682-01 erreicht
  • Geringer Kraftaufwand, da - durch Griptechnik fixiert - ein leichtes Nachstellen mit der großen Flügelschraube während des Schneidens möglich ist
  • Oberfläche: vernickelt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 255
Durchmesser, max. mm 80
Anwendungsbereich MOTOR > Abgasanlage/Lambdasonde
Durchmesser_min-max - 80
Gesamtlänge (für eClass) 255
Fahrzeug-Hersteller Allgemeine Anwendung
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen