Lambda-Sonden-Einsatz 4680-1 · s: 22 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 92 mm Abgasanlage

Artikelnummer: Z00352865
EAN: 4000896165605
Herstellernummer: 4680-1
Lambda-Sonden-Einsatz 4680-1 · s: 22 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 92 mm Abgasanlage
UVP: 39,51 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 30,39 € VE 1 Stück Netto 25,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

  • Für Lambda-Sonde an NISSAN, FORD, VOLKSWAGEN, SEAT, SKODA etc.
  • Optimaler Kraftschluß auf dem 6kt.-Profil der Lambda-Sonde
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 92
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 22
Schlüsselweite (s1) (mm) 22
Schlüsselweite (mm) 22
Durchmesser d1 (am Abtrieb) (mm) 30.4
Anwendungsbereich MOTOR > Abgasanlage/Lambdasonde
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb Außen-Sechskant
Gesamtlänge (für eClass) 92
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen