Lambda-Sonden-Einsatz 4680-3 · s: 22 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 110 mm Abgasanlage

Artikelnummer: Z00352854
EAN: 4000896022106
Herstellernummer: 4680-3
Lambda-Sonden-Einsatz 4680-3 · s: 22 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 110 mm Abgasanlage
UVP: 76,81 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 57,44 € VE 1 Stück Netto 48,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Lambda-Sonde an VW, AUDI
  • Außen-6kt. 22 mm
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht 511 Gramm
Oberflächenausführung verchromt
Gesamtlänge 110 Millimeter
Schlüsselweite 22.000000 Millimeter
VDE-geprüft false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen