HAZET Lambda-Sonden-Einsatz 4680-5 · s: 22 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Sechskant AbgasanlageAnwendungsvideo vorhandenSB-Verpackung

Artikelnummer: Z00352842
EAN: 4000896057870
Herstellernummer: 4680-5
HAZET Lambda-Sonden-Einsatz 4680-5 · s: 22 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Sechskant AbgasanlageAnwendungsvideo vorhandenSB-Verpackung
UVP: 99,96 €   - Sie sparen 28%
Brutto Set-Preis 72,39 € Netto 60,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zur Montage und Demontage der Lambda-Sonde
    z.B. an FORD, BMW, OPEL, VW, AUDI, SEAT und SKODA
  • Doppel-Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
    oder Betätigung über 6kant Schlüsselweite 30 mm
  • Oberfläche: phosphatiert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VDE-geprüft false
Oberflächenausführung phosphatiert
Gesamtlänge 0 Millimeter
Gewicht 192 Gramm
Schlüsselweite 22.000000 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]