Särolle "Multistar" 7 Stufen, Ausführung: 1 Magazin

Artikelnummer: Z00512566
EAN: 4009269181402
Herstellernummer: 1814000
Särolle "Multistar" 7 Stufen, Ausführung: 1 Magazin
Inkl. Steuern: 17,60 € VE 1 Stück Netto 14,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Särolle "Multistar"
  • komfortable Pflege mit System vielseitig verwendbar
  • ein Muß für jeden Hobbygärtner
  • funktionelle, einfache Särolle für präzises Säen
  • für jede Samengröße geeignet
  • empfohlener Stiel ZM14
  • 7 Stufen
  • Ausführung: 1 Magazin

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufen 7
Werks-Nr. 1814000
Bruttobreite (mm) 130
Bruttohöhe (mm) 65
Bruttolänge (mm) 320
Bruttovolumen (m³) 0,003
EGUFER-Nummer 310016
Ausfuehrung 1 Magazin
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen