brennenstuhl brennenstuhl Steckdosenleiste Super-Solid/ 1153340118, B630mm, silber, 8-fach

Artikelnummer: Z00019509
EAN: 4007123174119
Herstellernummer: 1153340118
brennenstuhl brennenstuhl Steckdosenleiste Super-Solid/ 1153340118, B630mm, silber, 8-fach
Inkl. Steuern: 27,54 € VE 1 Stück Netto 23,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Material: hochbruchfestes Polycarbonat • Sicherheitsschalter beleuchtet, gegenüber Kabelausgang • Schutzkontakt-Steckdosen in 45°- Anordnung • Aufhänge-Vorrichtung für die Wand • Kinderschutz • Farbe: silber

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe silber
Format B 630 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen