brennenstuhl Steckdosenleiste 5fach m.Schalter silber/silber L.2,5m H05VV-F

Artikelnummer: Z00059904
EAN: 4007123174225
Herstellernummer: 1 15334 0 315
brennenstuhl Steckdosenleiste 5fach m.Schalter silber/silber L.2,5m H05VV-F
Inkl. Steuern: 17,01 € VE 1 Stück Netto 14,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

schützt wertvolle elektrische Geräte vor gefährlicher Überspannung · sehr stabil konstruierte Steckdosenleiste aus hochbruchfestem Polycarbonat · Sicherheitsschalter beleuchtet, 2-polig ein-/ausschaltbar · Schutzkontaktsteckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker · die Abstände ermöglichen den Betrieb von Netzgeräten · mit Aufhängevorrichtung, sehr gut anschraubbar durch Schraubführungen · mit Kinderschutz · Sichungsautomat 16 A · Gesamtlänge der Steckdosenleiste = 45 cm (40 00 873 542), 63 cm (40 00 873 577) · Art.-Nr. 40 00 873 542 = 5 Steckdosen · Art.-Nr. 40 00 873 577 = 8 Steckdosen Besondere Produktvorteile: · Kabeleingang gegenüber dem Schalter, dadurch praktische Bedienung z.B. unter dem Schreibtisch · Gummifüße verhindern Wegrutschen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Steckdosen 5
Material aus hochbruchfestem Polycarbonat
Leitungsquerschnitt 3 x 1,5 Quadratmillimeter
Farbe silber/silber
Kabelqualität H05VV-F
Nennstrom 16 Ampere
Kabellänge 2,5 Meter
Gesamtlänge 45 Zentimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen