Steckdosenleiste 6fach m.Schalter schwarz/weiß L.3m H05VV-F

Artikelnummer: Z00059905
EAN: 4007123090785
Herstellernummer: 1 15605 0 396
Brennenstuhl
Steckdosenleiste 6fach m.Schalter schwarz/weiß L.3m H05VV-F
Inkl. Steuern: 31,30 € VE 1 Stück Netto 26,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

garantierter Schutz vor hohen Überspannungen und starken Stromstößen · Dreileiteranordnung schützt vor Phase, Neutral- und Schutzleiter · mit Thermosicherung, zusätzlicher Schutz vor unzulässig hoher Erwärmung der Varistoren und zum Trennen der Netzspannung bei starker Überspannung · extrem kurze Ansprechzeit zur blitzschnellen Unterdrückung der Überspannung · optische Funktionsanzeige des Geräteschutzes · mit 10 Ampere Sicherung, auswechselbar · Sicherheitsschalter beleuchtet, 2-polig ein-/ausschaltbar · hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter · Entstörfilter verhindern, dass Störimpulse aus dem Netz in die angeschlossenen Geräte gelangen und dass umgekehrt Störungen dieser Geräte ins Netz gelangen · spezielle Steckdosenanordnung für Netzgeräte · Gesamtlänge der Steckdosenleiste = 55 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kabelqualität H05VV-F
Leitungsquerschnitt (mm²) 3 x 1,5
Material aus hochbruchfestem Polycarbonat
Nennstrom (A) 10
Netzspannung (A) 30000
Kabellänge (m) 3
Anzahl Steckdosen 6
Farbe Schwarz/Grau
Gesamtlänge (cm) 55

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen