Steckdosenleiste 8fach m.Schalter silber/silber L.2,5m H05VV-F

Artikelnummer: Z00059912
EAN: 4007123174232
Herstellernummer: 1153340318
Steckdosenleiste 8fach m.Schalter silber/silber L.2,5m H05VV-F
Inkl. Steuern: 21,68 € VE 1 Stück Netto 18,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

schützt wertvolle elektrische Geräte vor gefährlicher Überspannung · sehr stabil konstruierte Steckdosenleiste aus hochbruchfestem Polycarbonat · Sicherheitsschalter beleuchtet, 2-polig ein-/ausschaltbar · Schutzkontaktsteckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker · die Abstände ermöglichen den Betrieb von Netzgeräten · mit Aufhängevorrichtung, sehr gut anschraubbar durch Schraubführungen · mit Kinderschutz · Sichungsautomat 16 A · Gesamtlänge der Steckdosenleiste = 45 cm (40 00 873 542), 63 cm (40 00 873 577) · Art.-Nr. 40 00 873 542 = 5 Steckdosen · Art.-Nr. 40 00 873 577 = 8 Steckdosen Besondere Produktvorteile: · Kabeleingang gegenüber dem Schalter, dadurch praktische Bedienung z.B. unter dem Schreibtisch · Gummifüße verhindern Wegrutschen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kabelqualität H05VV-F
Leitungsquerschnitt (mm²) 3 x 1,5
Material aus hochbruchfestem Polycarbonat
Nennstrom (A) 16
Kabellänge (m) 2,5
Anzahl Steckdosen 8
Farbe silber/silber
Gesamtlänge (cm) 63

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen