Kroeplin Längenmesstechnik Schnelltaster elektronisch Außenmessung IP 67, Anwend.bereich 0-50 mm

Artikelnummer:  
Z00424770 
EAN:  
4250284777488 
Marke:  
Kroeplin Längenmesstechnik 

1 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

624,07 €

Netto 524,43 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abweichung im Messbereich ±0,04 Millimeter
Anwendungsbereich mm 0-50 Millimeter
Max. Messkraft 1,7 Newton
Messkontaktart: mm K Ø 3,0
Messkontaktlänge bewegl. 30 Millimeter
Messkontaktlänge fest mm 30
Messtiefe 167 Millimeter
Min. Messkraft 0,8 Newton
Skalenteilungswert 0,02 Millimeter
Wiederholbarkeit 0,02 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Elektronische Außenmessgeräte

- Große Digitalanzeige mit analoger Skala - mm/inch-Umschaltung - Rot/grün-Anzeige bei Toleranzmessungen - Nachrüstbar: Datenschnittstellen USB, DIGIMATIC, U-WAVE Inkl. Werksprüfzertifikat.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

1 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben