Schnelltaster mechanisch Außenmessung IP 65, Anwend.bereich 0-20 mm

Artikelnummer: Z00442814
EAN: 4250284777433
Schnelltaster mechanisch Außenmessung IP 65, Anwend.bereich 0-20 mm
Inkl. Steuern: 433,03 € VE 1 Stück Netto 363,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schutzklasse IP 65

- Sichere Messwertfindung - Mit je einem festen und beweglichen Tastarm - Direktes Messergebnis bei Ausschlag des beweglichen Tastarms Inkl. Werksprüfzertifikat.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Skalenteilungswert (mm) 0,01
Min. Messkraft (N) 1,1
Wiederholbarkeit (mm) 0,010
Messkontaktlänge fest mm 24,0
Messtiefe (mm) 85
Messkontaktlänge bewegl. (mm) 24
Abweichung im Messbereich (mm) ±0,03
Anwendungsbereich mm 0-20
Max. Messkraft (N) 1,6
Messkontaktart: mm K Ø 1,5 (1)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen