Schnelltaster mechanisch Rohrwandmessung IP 65, Anwend.bereich 0-20 mm

Artikelnummer: Z00442815
EAN: 4250284777440
Schnelltaster mechanisch Rohrwandmessung IP 65, Anwend.bereich 0-20 mm
Inkl. Steuern: 431,45 € VE 1 Stück Netto 362,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schutzklasse IP 65

- Sichere Messwertfindung - Mit je einem festen und beweglichen Tastarm - Direktes Messergebnis bei Ausschlag des beweglichen Tastarms Inkl. Werksprüfzertifikat.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Wiederholbarkeit 0,010 Millimeter
Abweichung im Messbereich ±0,03 Millimeter
Skalenteilungswert 0,01 Millimeter
Messkontaktart: mm K Ø 1,5 (2)
Min. Messkraft 1,1 Newton
Messkontaktlänge fest mm 2,5
Max. Messkraft 1,6 Newton
Anwendungsbereich mm 0-20 Millimeter
Messkontaktlänge bewegl. 24 Millimeter
Messtiefe 85 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen