Schnelltaster mechanisch Rohrwandmessung IP 65, Anwend.bereich 0-50 mm

Artikelnummer: Z00442817
EAN: 4250284777464
Schnelltaster mechanisch Rohrwandmessung IP 65, Anwend.bereich 0-50 mm
Inkl. Steuern: 484,39 € VE 1 Stück Netto 407,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schutzklasse IP 65

- Sichere Messwertfindung - Mit je einem festen und beweglichen Tastarm - Direktes Messergebnis bei Ausschlag des beweglichen Tastarms Inkl. Werksprüfzertifikat.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Skalenteilungswert (mm) 0,05
Min. Messkraft (N) 0,8
Wiederholbarkeit (mm) 0,025
Messkontaktlänge fest mm 4,3
Messtiefe (mm) 169
Messkontaktlänge bewegl. (mm) 30
Abweichung im Messbereich (mm) ±0,05
Anwendungsbereich mm 0-50
Max. Messkraft (N) 1,7
Messkontaktart: mm K Ø 3,0 (2)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen