Betonbohrer CYL-5, Blue Granite, 8 x 50 x 100 mm

Artikelnummer: Z00190833
EAN: 3165140690423
Herstellernummer: 2608588151
Betonbohrer CYL-5, Blue Granite, 8 x 50 x 100 mm
UVP: 7,49 €   - Sie sparen 63%
Inkl. Steuern: 2,74 € VE 1 Stück Netto 2,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Betonbohrer CYL-5, Blue Granite, Durchmesser: 8 mm, Arbeitslänge: 50 mm, Gesamtlänge: 100 mm, 1er-Pack, geeignet für Bohrungen in Granit, Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, hammerfester Hochleistungsbohrer, nach ISO 5468, für alle Schlagbohrmaschinen, mit activeteq: aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für extra Langlebigkeit und beste Widerstandsfähigkeit, das neue Power-Grip-System ermöglicht, dass die Kraft der Maschine zu 100 Prozent auf den Bohrer übertragen wird, 2-Schneider Standard, diamant-geschliffene Schneidkanten zermahlen den Beton schneller, 2-spiraliges Vario Design: weniger Reibung und guter Bohrmehlabtransport für schnelleres Bohren, gut geeignet für Dübelbohrungen, Bohrerfarbe: blau, geschliffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Bohrkopf zweischneidig
Einsteckende Zylinderschaft
Abmessung Länge 175 Millimeter
Abmessung Höhe 7 Millimeter
Volumen 0.049 Kubikdezimeter
Gesamtlänge L2 100 Millimeter
Bohrhammerfest true
Basis DIN 8039/ISO 5468 true
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 40 Millimeter
Durchmesser (D) mm 8,00
Arbeitslänge (L1) mm 50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen