Bosch Betonbohrer-Robust Line-Set CYL-3, Silver Percussion, 7-teilig, 4 - 12 mm

Artikelnummer: ZL0000283
EAN: 3165140446297
Herstellernummer: 2607010545
Bosch Betonbohrer-Robust Line-Set CYL-3, Silver Percussion, 7-teilig, 4 - 12 mm
UVP: 20,54 €   - Sie sparen 34%
Inkl. Steuern: 13,54 € VE 7 Stück Netto 11,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Betonbohrer-Robust Line-Set CYL-3, Silver Percussion, 7-teilig, Inhalt: 7 Robust Line Betonbohrer CYL 3, Silver Percussion mit Durchmesser: 4 / 5 / 6 / 6 / 8 / 10 / 12 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung(en) Set mm 197,0 x 87,5 x 23
Einsteckende Zylinderschaft
Verpackung Kunststoffkassette
Min. Durchmesser 4.00 Millimeter
Abmessung Länge 220 Millimeter
Abmessung Höhe 25 Millimeter
Abmessung Breite 85 Millimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Product Type Zubehör
Setgröße D
Anzahl der Bohrer 7 SHEET
Max. Durchmesser 12 Millimeter
Volumen 0.468 Kubikdezimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen