Bosch Betonbohrer-Set SDS-Quick, 3-teilig, 5 - 8 mm

Artikelnummer: Z00184058
EAN: 3165140480741
Herstellernummer: 2609256908
Bosch Betonbohrer-Set SDS-Quick, 3-teilig, 5 - 8 mm
UVP: 14,15 €   - Sie sparen 39%
Inkl. Steuern: 8,66 € VE 3 Stück Netto 7,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Betonbohrer-Set SDS-Quick, 3-teilig, Inhalt: 3 SDS-Quick Betonbohrer mit Durchmesser: 5 / 6 / 8 mm, Länge: 100 / 100 / 120 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsteckende sonstige
Verpackung Kunststoffkassette
Volumen 0.108 Kubikdezimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Durchmesser mm x Länge mm [5,0x100, 6,0x100, 8,0x120]
Product Type Zubehör
Abmessung Länge 180 Millimeter
Abmessung Breite 60 Millimeter
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Min. Durchmesser 5 Millimeter
Anzahl der Bohrer 3 SHEET
Max. Durchmesser 0 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen