Bohrer-Set, SDS-plus-S1, 6-teilig

Artikelnummer: ZL0000298
EAN: 3165140415651
Herstellernummer: 2607019447
Bohrer-Set, SDS-plus-S1, 6-teilig
UVP: 27,00 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 17,54 € VE 6 Stück Netto 14,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bohrer-Set, SDS-plus-S1, 6-teilig, Inhalt: 6 Hammerbohrer SDS-plus-S1, 3 Stück mit Länge: 110 mm und Durchmesser: 5 / 6 / 8, 3 Stück mit Länge: 160 mm und Durchmesser: 6 / 8 / 10, in Kunststoffkassette mit Haftetikett mit Euroloch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Max. Arbeitsbereich 10
NEU! nein
Abmessung (lxbxh) 195 x 100 x 19
Abmessung Länge 195 Millimeter
Abmessung Breite 100 Millimeter
Min. Arbeitsbereich 8
Abbildung ähnlich nein
Abmessung Höhe 19 Millimeter
Verpackung Kunststoffkassette mit Haftetikett mit Euroloch
Product Type Zubehör
Anzahl Teile 6 SHEET
Volumen 0.371 Kubikdezimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen