Diamantdosensenker, 68 mm, 60 mm, 3 Segmente, 10 mm, mit M 16-Aufnahme

Artikelnummer: Z00189412
EAN: 3165140464277
Herstellernummer: 2608550574
Bosch
Diamantdosensenker, 68 mm, 60 mm, 3 Segmente, 10 mm, mit M 16-Aufnahme
UVP: 115,30 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 67,00 € VE 1 Stück Netto 56,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamantdosensenker Professional-plus mit M 16-Aufnahmeschaft, Durchmesser: 68 mm, Arbeitslänge: 60 mm, Anzahl der Segmente: 3, Segmenthöhe: 10 mm, optimierte Segmente für besonders schnellen Bohrvorschub und hohe Lebensdauer in harten Materialien, mit M 16-Aufnahmeschaft passt auf alle marktgängigen Aufnahmeschäfte, für harte Baustoffe geeignet, wie hochverdichteter Kalksandstein, Ziegel, Klinker, Mauerwerk, für Bohren ohne Schlag, für Bohrmaschinen mit mindestens 1000 Watt, ideale Drehzahl von 1500 bis 2000 U/min

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Anzahl Segmente 3
Abmessung Länge (mm) 100
Abmessung Höhe (mm) 70
Abmessung Breite (mm) 70
Segmenthöhe mm 10
Volumen (dm³) 0.490
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen