Diamantdosensenker, 68 mm, 60 mm, 3 Segmente, 7 mm, mit M 16-Aufnahme

Artikelnummer: Z00189413
EAN: 3165140464284
Herstellernummer: 2608550575
Bosch
Diamantdosensenker, 68 mm, 60 mm, 3 Segmente, 7 mm, mit M 16-Aufnahme
UVP: 64,43 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 37,45 € VE 1 Stück Netto 31,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamantdosensenker Professional-plus mit M 16-Aufnahmeschaft, Durchmesser: 68 mm, Arbeitslänge: 60 mm, Anzahl der Segmente: 3, Segmenthöhe: 7 mm, optimierte Segmente für besonders schnellen Bohrvorschub und hohe Lebensdauer in mittelharten Materialien, mit M 16-Aufnahmeschaft passt auf alle marktgängigen Aufnahmeschäfte, für weiche bis mittelharte Baustoffe geeignet, wie Kalksandstein, Ziegel, Klinker, Mauerwerk, für Bohren ohne Schlag, für Bohrmaschinen mit mindestens 1000 Watt, ideale Drehzahl von 1500 bis 2000 U/min

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Anzahl Segmente 3
Abmessung Länge (mm) 100
Abmessung Höhe (mm) 70
Abmessung Breite (mm) 70
Segmenthöhe mm 7
Volumen (dm³) 0.490

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen